Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Plexo 55 időzítőkapcsoló jelzőfénnyel, szürke SN055166 - 069504

MásolásMásolás
Legrand - Plexo 55 időzítőkapcsoló jelzőfénnyel, szürke SN055166

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem

  • Időbeállítás - 0.41-15 min

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060695040

Sonepar cikkszám

SN055166

Gyártói cikkszám

069504

Gyártói típuskód

PLEXO 55 069504

Összeállítás:

alapelem

Időbeállítás:

0.41-15 min

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Félvezetőkimenettel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Névleges áram:

8 A

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Plexo 55 időzítőkapcsoló jelzőfénnyel, szürke