NIEDAX - Átmenőcsavar 6x5 SN021519 - DAM 6x5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339158126
Sonepar cikkszám
SN021519
Gyártói cikkszám
DAM 6x5
Gyártói típuskód
DAM 6x5
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
6 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
1.4 kN
Min. furatmélység:
50 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Átmenőcsavar 6x5