Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Dübel 200db/csomag GT27865 - 7031

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Dübel 200db/csomag GT27865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 32 mm

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Min. furatmélység - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27865

Gyártói cikkszám

7031

Gyártói típuskód

K6X5SET

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

32 mm

Furatátmérő:

6 mm

Min. furatmélység:

4 mm

Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Dübel 200db/csomag