NIEDAX - Dübel E90 funkciómegtartó 200db/csomag GT32277 - 7022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 32 mm
Min. furatmélység - 4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32277
Gyártói cikkszám
7022
Gyártói típuskód
KDMSET
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
32 mm
Min. furatmélység:
4 mm
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Dübel E90 funkciómegtartó 200db/csomag