NIEDAX - Hatlap csavar 16/16mm átm. SN067193 - SM 10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Menet fajtája - metrikus
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339129706
Sonepar cikkszám
SN067193
Gyártói cikkszám
SM 10
Gyártói típuskód
SM 10
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
8 mm
Kulcsméret:
16 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Hatlap csavar 16/16mm átm.