NIEDAX - Hatlapú anya+alátét, M12, DIN EN ISO 4032 SN067196 - SMU 12 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Menet fajtája - metrikus
Magasság - 10.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339344284
Sonepar cikkszám
SN067196
Gyártói cikkszám
SMU 12 E3
Gyártói típuskód
SMU 12 E3
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
10.8 mm
Kulcsméret:
18 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Halogénmentes:
Igen
Hatlapú anya+alátét, M12, DIN EN ISO 4032