NIEDAX - Hatlapú anya, M12 DIN EN ISO 4032 SN067194 - SM 12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Menet fajtája - metrikus
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339129805
Sonepar cikkszám
SN067194
Gyártói cikkszám
SM 12
Gyártói típuskód
SM 12
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
10 mm
Kulcsméret:
18 mm
Menet emelkedése:
1.75 mm
Halogénmentes:
Igen
Hatlapú anya, M12 DIN EN ISO 4032