NIEDAX - Hatlapú anya, M8 DIN EN ISO 4032 SN067195 - SM 8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Menet fajtája - metrikus
Magasság - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339129607
Sonepar cikkszám
SN067195
Gyártói cikkszám
SM 8
Gyártói típuskód
SM 8
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
6.5 mm
Kulcsméret:
13 mm
Menet emelkedése:
1.25 mm
Halogénmentes:
Igen
Hatlapú anya, M8 DIN EN ISO 4032