NIEDAX - Horg kábeltálca hatlapfejű anya+alátét G46471 - SMU 10 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Menet fajtája - metrikus
Magasság - 8.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339344260
Sonepar cikkszám
G46471
Gyártói cikkszám
SMU 10 E3
Gyártói típuskód
SMU 10 E3
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
8.4 mm
Kulcsméret:
16 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Horg kábeltálca hatlapfejű anya+alátét