NIEDAX - Horg kábeltálca hatlapfejű anya+alátét GT17501 - SMU 8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Karimával - Nem
Menet fajtája - metrikus
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339203604
Sonepar cikkszám
GT17501
Gyártói cikkszám
SMU 8
Gyártói típuskód
SMU 8
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
6.8 mm
Kulcsméret:
15 mm
Menet emelkedése:
1.25 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Horg kábeltálca hatlapfejű anya+alátét