NIEDAX - Nagy teherbírású acéldűbel, M10, hossz: 70 mm SN106308 - N 16/70
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 70 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339156702
Sonepar cikkszám
SN106308
Gyártói cikkszám
N 16/70
Gyártói típuskód
N 16/70
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
70 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
16 mm
Engedélyeztetett:
Nem
Önfúró:
Nem
Nagy teherbírású acéldűbel, M10, hossz: 70 mm