Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, M16, mag: 3 mm SN067490 - 420M16

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, M16, mag: 3 mm SN067490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 16

  • Menet fajtája - metrikus

  • Magasság - 3 mm

  • Kulcsméret - 19 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366105

Sonepar cikkszám

SN067490

Gyártói cikkszám

420M16

Gyártói típuskód

420M16

Anyag:

sárgaréz

Csavarmenet mérete (metrikus):

16

Menet fajtája:

metrikus

Magasság:

3 mm

Kulcsméret:

19 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, M16, mag: 3 mm