Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, M20, mag: 3,5 mm SN067491 - 420M20

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, M20, mag: 3,5 mm SN067491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 20

  • Menet fajtája - metrikus

  • Magasság - 3.5 mm

  • Kulcsméret - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366112

Sonepar cikkszám

SN067491

Gyártói cikkszám

420M20

Gyártói típuskód

420M20

Anyag:

sárgaréz

Csavarmenet mérete (metrikus):

20

Menet fajtája:

metrikus

Magasság:

3.5 mm

Kulcsméret:

24 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, M20, mag: 3,5 mm