Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, M32, mag: 4 mm SN067493 - 420M32

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, M32, mag: 4 mm SN067493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 32

  • Menet fajtája - metrikus

  • Magasság - 4 mm

  • Kulcsméret - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126366136

Sonepar cikkszám

SN067493

Gyártói cikkszám

420M32

Gyártói típuskód

420M32

Anyag:

sárgaréz

Csavarmenet mérete (metrikus):

32

Menet fajtája:

metrikus

Magasság:

4 mm

Kulcsméret:

36 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, M32, mag: 4 mm