NIEDAX - Rögzítőanya, M40, mag: 7 mm SN067494 - 3420M40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 40
Menet fajtája - metrikus
Magasság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126372717
Sonepar cikkszám
SN067494
Gyártói cikkszám
3420M40
Gyártói típuskód
3420M40
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
40
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
7 mm
Kulcsméret:
50 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, M40, mag: 7 mm