Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, M50, mag: 8 mm SN067495 - 3420M50

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, M50, mag: 8 mm SN067495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 50

  • Menet fajtája - metrikus

  • Magasság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126372724

Sonepar cikkszám

SN067495

Gyártói cikkszám

3420M50

Gyártói típuskód

3420M50

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

50

Menet fajtája:

metrikus

Magasság:

8 mm

Kulcsméret:

60 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, M50, mag: 8 mm