Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, M63, mag: 8 mm SN067496 - 3420M63

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, M63, mag: 8 mm SN067496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 63

  • Menet fajtája - metrikus

  • Magasság - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126372731

Sonepar cikkszám

SN067496

Gyártói cikkszám

3420M63

Gyártói típuskód

3420M63

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

63

Menet fajtája:

metrikus

Magasság:

8 mm

Kulcsméret:

75 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, M63, mag: 8 mm