Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 16, mag: 3 mm SN067499 - 420/16

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 16, mag: 3 mm SN067499

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Menet fajtája - PG

  • Magasság - 3 mm

  • Kulcsméret - 26 mm

  • Menet emelkedése - 1.41 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126015324

Sonepar cikkszám

SN067499

Gyártói cikkszám

420/16

Gyártói típuskód

420/16

Anyag:

sárgaréz

Menet fajtája:

PG

Magasság:

3 mm

Kulcsméret:

26 mm

Menet emelkedése:

1.41 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 16, mag: 3 mm