Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 21, mag: 3,5 mm SN067501 - 420/21

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 21, mag: 3,5 mm SN067501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Menet fajtája - PG

  • Magasság - 3.5 mm

  • Kulcsméret - 32 mm

  • Menet emelkedése - 1.587 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126015331

Sonepar cikkszám

SN067501

Gyártói cikkszám

420/21

Gyártói típuskód

420/21

Anyag:

sárgaréz

Menet fajtája:

PG

Magasság:

3.5 mm

Kulcsméret:

32 mm

Menet emelkedése:

1.587 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 21, mag: 3,5 mm