Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 21, mag: 7 mm SN067502 - 1420/21

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 21, mag: 7 mm SN067502

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Anyagminőség - PA 6.6

  • Menet fajtája - PG

  • Magasság - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126024173

Sonepar cikkszám

SN067502

Gyártói cikkszám

1420/21

Gyártói típuskód

1420/21

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

PA 6.6

Menet fajtája:

PG

Magasság:

7 mm

Kulcsméret:

36 mm

Menet emelkedése:

1.587 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 21, mag: 7 mm