Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 29, mag: 4 mm SN067503 - 420/29

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 29, mag: 4 mm SN067503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Menet fajtája - PG

  • Magasság - 4 mm

  • Kulcsméret - 45 mm

  • Menet emelkedése - 1.587 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126015300

Sonepar cikkszám

SN067503

Gyártói cikkszám

420/29

Gyártói típuskód

420/29

Anyag:

sárgaréz

Menet fajtája:

PG

Magasság:

4 mm

Kulcsméret:

45 mm

Menet emelkedése:

1.587 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 29, mag: 4 mm