NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 29, mag: 7 mm SN067504 - 1420/29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - PA 6.6
Menet fajtája - PG
Magasság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126024197
Sonepar cikkszám
SN067504
Gyártói cikkszám
1420/29
Gyártói típuskód
1420/29
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
PA 6.6
Menet fajtája:
PG
Magasság:
7 mm
Kulcsméret:
46 mm
Menet emelkedése:
1.587 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 29, mag: 7 mm