NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 36, mag: 8 mm SN067506 - 1420/36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - PA 6.6
Menet fajtája - PG
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126024210
Sonepar cikkszám
SN067506
Gyártói cikkszám
1420/36
Gyártói típuskód
1420/36
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
PA 6.6
Menet fajtája:
PG
Magasság:
8 mm
Kulcsméret:
60 mm
Menet emelkedése:
1.587 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 36, mag: 8 mm