Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 48, mag: 8 mm SN067510 - 3420/48

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 48, mag: 8 mm SN067510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Menet fajtája - PG

  • Magasság - 8 mm

  • Kulcsméret - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126019452

Sonepar cikkszám

SN067510

Gyártói cikkszám

3420/48

Gyártói típuskód

3420/48

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Menet fajtája:

PG

Magasság:

8 mm

Kulcsméret:

70 mm

Menet emelkedése:

1.588 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 48, mag: 8 mm