Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 7, mag: 2,8 mm SN067511 - 420/07

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Rögzítőanya, Pg 7, mag: 2,8 mm SN067511

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - sárgaréz

  • Menet fajtája - PG

  • Magasság - 2.8 mm

  • Kulcsméret - 15 mm

  • Menet emelkedése - 1.27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126015263

Sonepar cikkszám

SN067511

Gyártói cikkszám

420/07

Gyártói típuskód

420/07

Anyag:

sárgaréz

Menet fajtája:

PG

Magasság:

2.8 mm

Kulcsméret:

15 mm

Menet emelkedése:

1.27 mm

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Rögzítőanya, Pg 7, mag: 2,8 mm