Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Anya rásajtolt alátéttel M6 tűzihorganyzott, DIN 267 SN059311 - 6408962

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - anya

  • Anyag - acél

  • Önbiztosító - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196078493

Sonepar cikkszám

SN059311

Gyártói cikkszám

6408962

Gyártói típuskód

KM M6 F

Kivitel:

anya

Anyag:

acél

Önbiztosító:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Csavarfej:

külső hatlap

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (coll):

1/ 4 coll

Magasság:

6 mm

Kulcsméret:

10 mm

Balmenet:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kombinált anya ; Anya rásajtolt alátéttel M6 tűzihorganyzott, DIN 267