OBO - Beüthető dübel M10x40 ES SN148470 - 3492008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - rozsdamentes acél
Hosszúság - 40 mm
Betonhoz alkalmas - Igen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196715626
Sonepar cikkszám
SN148470
Gyártói cikkszám
3492008
Gyártói típuskód
ES M 10x40 A4
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
40 mm
Betonhoz alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Átmenő szerelés:
Nem
Felület:
kezeletlen
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
12 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
2 kN
Előre pozicionált szerelés:
Igen
Távtartó szerelés:
Nem
Min. furatmélység:
40 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Beüthető dübel M10x40 ES