OBO - Beüthető dübel M8x30 ES A4 SN168023 - 3492003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - rozsdamentes acél
Hosszúság - 30 mm
Betonhoz alkalmas - Igen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196709557
Sonepar cikkszám
SN168023
Gyártói cikkszám
3492003
Gyártói típuskód
ES M 8x30 A4
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
30 mm
Betonhoz alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Átmenő szerelés:
Nem
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Furatátmérő:
10 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
1.7 kN
Előre pozicionált szerelés:
Igen
Távtartó szerelés:
Nem
Min. furatmélység:
30 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Beüthető dübel M8x30 ES A4