OBO - Beütő bűbel E M6x30 galvanikusan horganyzott SN059687 - 3492900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411962
Sonepar cikkszám
SN059687
Gyártói cikkszám
3492900
Gyártói típuskód
E M 6x30
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
6 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
3.3 kN
Min. furatmélység:
30 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Beütő bűbel E M6x30 galvanikusan horganyzott