OBO - Beütő dűbel E M10x40 SN059688 - 3492922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - rozsdamentes acél
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196412006
Sonepar cikkszám
SN059688
Gyártói cikkszám
3492922
Gyártói típuskód
E M 10x40 A4
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Felület:
kezeletlen
Furatátmérő:
12 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
2 kN
Min. furatmélység:
40 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Beütő dűbel E M10x40