OBO - Beütő dűbel E M12x50 galvanikusan horganyzott SN059690 - 3492930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196412013
Sonepar cikkszám
SN059690
Gyártói cikkszám
3492930
Gyártói típuskód
E M 12x50
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
50 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
15 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
7.1 kN
Min. furatmélység:
50 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Beütő dűbel E M12x50 galvanikusan horganyzott