Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Beütő dűbel E M12x50 SN059689 - 3492932

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - egyéb

  • Dübel anyaga - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 50 mm

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196412020

Sonepar cikkszám

SN059689

Gyártói cikkszám

3492932

Gyártói típuskód

E M 12x50 A4

Rögzítőeszközök:

egyéb

Dübel anyaga:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

50 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Felület:

kezeletlen

Furatátmérő:

15 mm

Megengedett húzóterhelési zóna:

2.4 kN

Min. furatmélység:

50 mm

Engedélyeztetett:

Igen

Önfúró:

Nem

Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Beütő dűbel E M12x50