OBO - Beütő dűbel E M8x40 galvanikusan horganyzott SN059692 - 3492910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196411979
Sonepar cikkszám
SN059692
Gyártói cikkszám
3492910
Gyártói típuskód
E M 8x40
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
10 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
3.6 kN
Min. furatmélység:
40 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; Beütő dűbel E M8x40 galvanikusan horganyzott