OBO - Beütő dűbel ES 10x25 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104321 - 3492022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 25 mm
Betonhoz alkalmas - Igen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196709625
Sonepar cikkszám
SX104321
Gyártói cikkszám
3492022
Gyártói típuskód
ES M 10x25
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
25 mm
Betonhoz alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Átmenő szerelés:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Furatátmérő:
12 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
2.1 kN
Előre pozicionált szerelés:
Igen
Távtartó szerelés:
Nem
Min. furatmélység:
25 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Beütő dűbel ES 10x25 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329