Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beütő dűbel ES 10x30 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104325 - 3492032

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beütő dűbel ES 10x30 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - egyéb

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 30 mm

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196179091

Sonepar cikkszám

SX104325

Gyártói cikkszám

3492032

Gyártói típuskód

ES M 10x30

Rögzítőeszközök:

egyéb

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

30 mm

Betonhoz alkalmas:

Igen

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Átmenő szerelés:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Furatátmérő:

12 mm

Megengedett húzóterhelési zóna:

2 kN

Előre pozicionált szerelés:

Igen

Távtartó szerelés:

Nem

Min. furatmélység:

30 mm

Engedélyeztetett:

Igen

Önfúró:

Nem

Beütő dűbel ES 10x30 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329