Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beütő dűbel ES 12x50 SX104318 - 3492012

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beütő dűbel ES 12x50 SX104318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - egyéb

  • Dübel anyaga - rozsdamentes acél

  • Hosszúság - 50 mm

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196709595

Sonepar cikkszám

SX104318

Gyártói cikkszám

3492012

Gyártói típuskód

ES M 12x50 A4

Rögzítőeszközök:

egyéb

Dübel anyaga:

rozsdamentes acél

Hosszúság:

50 mm

Betonhoz alkalmas:

Igen

Csavarmenet mérete (metrikus):

12

Átmenő szerelés:

Nem

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Furatátmérő:

15 mm

Megengedett húzóterhelési zóna:

2.4 kN

Előre pozicionált szerelés:

Igen

Távtartó szerelés:

Nem

Min. furatmélység:

50 mm

Engedélyeztetett:

Igen

Önfúró:

Nem

Beütő dűbel ES 12x50