Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beütő dűbel ES 6x25 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104319 - 3492018

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beütő dűbel ES 6x25 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - egyéb

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 25 mm

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196709601

Sonepar cikkszám

SX104319

Gyártói cikkszám

3492018

Gyártói típuskód

ES M 6x25

Rögzítőeszközök:

egyéb

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

25 mm

Betonhoz alkalmas:

Igen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Átmenő szerelés:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Furatátmérő:

8 mm

Megengedett húzóterhelési zóna:

1.7 kN

Előre pozicionált szerelés:

Igen

Távtartó szerelés:

Nem

Min. furatmélység:

25 mm

Engedélyeztetett:

Igen

Önfúró:

Nem

Beütő dűbel ES 6x25 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329