Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beütő dűbel M10x40 St G SN110665 - 3492024

OBO
MásolásMásolás
OBO - Beütő dűbel M10x40 St G SN110665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítőeszközök - egyéb

  • Dübel anyaga - acél

  • Hosszúság - 40 mm

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196709656

Sonepar cikkszám

SN110665

Gyártói cikkszám

3492024

Gyártói típuskód

ES M 10x40

Rögzítőeszközök:

egyéb

Dübel anyaga:

acél

Hosszúság:

40 mm

Betonhoz alkalmas:

Igen

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Átmenő szerelés:

Nem

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Terméskőhöz alkalmas:

Nem

Furatátmérő:

12 mm

Megengedett húzóterhelési zóna:

2 kN

Előre pozicionált szerelés:

Igen

Távtartó szerelés:

Nem

Min. furatmélység:

40 mm

Engedélyeztetett:

Igen

Önfúró:

Nem

Beütő dűbel M10x40 St G