OBO - Beütő dűbel M12x50 St G SN127223 - 3492026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - egyéb
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 50 mm
Betonhoz alkalmas - Igen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196709670
Sonepar cikkszám
SN127223
Gyártói cikkszám
3492026
Gyártói típuskód
ES M 12x50
Rögzítőeszközök:
egyéb
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
50 mm
Betonhoz alkalmas:
Igen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Átmenő szerelés:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Terméskőhöz alkalmas:
Nem
Furatátmérő:
15 mm
Megengedett húzóterhelési zóna:
2.4 kN
Előre pozicionált szerelés:
Igen
Távtartó szerelés:
Nem
Min. furatmélység:
50 mm
Engedélyeztetett:
Igen
Önfúró:
Nem
Beütő dűbel M12x50 St G