OBO - Csavaranya M10 hatszögletű galv. 3400107 - 3400107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195298212
Sonepar cikkszám
3400107
Gyártói cikkszám
3400107
Gyártói típuskód
HN M10 G
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
3/8 coll
Magasság:
8.4 mm
Kulcsméret:
17 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M10 hatszögletű galv.