OBO - Csavaranya M10 hatszögletű tűzihorganyzott 3400360 - 3400360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195298519
Sonepar cikkszám
3400360
Gyártói cikkszám
3400360
Gyártói típuskód
DIN934 M10 F
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
7/16 coll
Magasság:
8.4 mm
Kulcsméret:
17 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M10 hatszögletű tűzihorganyzott