OBO - Csavaranya M12 hatszögletű tűzihorganyzott 3400379 - 3400379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195298571
Sonepar cikkszám
3400379
Gyártói cikkszám
3400379
Gyártói típuskód
DIN934 M12 F
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
1/2 coll
Magasság:
10.8 mm
Kulcsméret:
19 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M12 hatszögletű tűzihorganyzott