OBO - Csavaranya M4 hatszögletű galv. 3400042 - 3400042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195297970
Sonepar cikkszám
3400042
Gyártói cikkszám
3400042
Gyártói típuskód
HN M4 G
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
3.2 mm
Kulcsméret:
7 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M4 hatszögletű galv.