OBO - Csavaranya M5 hatszögletű galv. 3400050 - 3400050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 5
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195298038
Sonepar cikkszám
3400050
Gyártói cikkszám
3400050
Gyártói típuskód
HN M5 G
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Magasság:
4.7 mm
Kulcsméret:
8 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M5 hatszögletű galv.