OBO - Csavaranya M6 3400344 - 3400344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - acél
Önbiztosító - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195298397
Sonepar cikkszám
3400344
Gyártói cikkszám
3400344
Gyártói típuskód
DIN934 M6 F
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
1/ 4 coll
Magasság:
5.2 mm
Kulcsméret:
10 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M6