OBO - Csavaranya M6 kombianya V2A 6408966 - 6408966
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - rozsdamentes acél
Önbiztosító - Igen
Felület - kezeletlen
Anyagminőség - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196078554
Sonepar cikkszám
6408966
Gyártói cikkszám
6408966
Gyártói típuskód
KM M6 A2
Kivitel:
anya
Anyag:
rozsdamentes acél
Önbiztosító:
Igen
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavarfej:
külső hatlap
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
1/ 4 coll
Magasság:
6 mm
Kulcsméret:
10 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kombinált anya ; Csavaranya M6 kombianya