OBO - Dübel beütő M6x25 3492800 - 3492800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőeszközök - anya
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 25 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195512417
Sonepar cikkszám
3492800
Gyártói cikkszám
3492800
Gyártói típuskód
EA II M6
Rögzítőeszközök:
anya
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
25 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; % Dübel beütő M6x25