OBO - Dübel dübel üreges födémhez M10 galvanikusan horganyzott 3498764 - 3498764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dübel anyaga - acél
Hosszúság - 52 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő - 16 mm
Min. furatmélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195599111
Sonepar cikkszám
3498764
Gyártói cikkszám
3498764
Gyártói típuskód
FHY M10
Dübel anyaga:
acél
Hosszúság:
52 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Furatátmérő:
16 mm
Min. furatmélység:
60 mm
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; %Dübel dübel üreges födémhez M10 galvanikusan horganyzott