Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Hatlapfejű csavaranya rásajtolt alátéttel M10 V2A SN061602 - 3156122

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - anya

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Önbiztosító - Nem

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195849711

Sonepar cikkszám

SN061602

Gyártói cikkszám

3156122

Gyártói típuskód

KM M10 A2

Kivitel:

anya

Anyag:

rozsdamentes acél

Önbiztosító:

Nem

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Csavarfej:

külső hatlap

Karimával:

Igen

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (coll):

7/16 coll

Magasság:

10 mm

Kulcsméret:

15 mm

Balmenet:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Hatlapfejű csavaranya rásajtolt alátéttel M10