OBO - Hatlapfejű csavaranya rásajtolt alátéttel M12 V2A SN061603 - 3156126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - anya
Anyag - rozsdamentes acél
Önbiztosító - Nem
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195849728
Sonepar cikkszám
SN061603
Gyártói cikkszám
3156126
Gyártói típuskód
KM M12 A2
Kivitel:
anya
Anyag:
rozsdamentes acél
Önbiztosító:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete (coll):
1/2 coll
Magasság:
12 mm
Kulcsméret:
18 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Hatlapfejű csavaranya rásajtolt alátéttel M12